曜日別特売

電源タップ_節電エコ

電源タップ_節電エコ - サンワサプライ電源タップ_節電エコ - サンワサプライ電源タップ_節電エコ - サンワサプライ電源タップ_節電エコ - サンワサプライ電源タップ_節電エコ - サンワサプライ電源タップ_節電エコ - サンワサプライ電源タップ_節電エコ - サンワサプライ電源タップ_節電エコ - サンワサプライ

個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。
ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。
1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。
二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。
トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。
底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。

スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
61783279TAP-S29-1Wホワイト1
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
-
61783288TAP-S29-2BKブラック2
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
-
61783297TAP-S29-2Wホワイト2
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
-
61783315TAP-S29-3Wホワイト3
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
-
61783324TAP-S30-1BKブラック1
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2026
0629日まで
61783340TAP-S30-1Wホワイト1
4,700
3,998
4,398(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年5月上旬
61783349TAP-S30-2BKブラック2
5,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
61783358TAP-S30-2Wホワイト2
5,000
4,198
4,618(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年5月上旬
61783367TAP-S30-3BKブラック3
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
61783376TAP-S30-3Wホワイト3
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
61783270TAP-S29-1BKブラック1
3,900
取扱い終了
-代替品有
61783306TAP-S29-3BKブラック3
4,300
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61783270TAP-S29-1BK61783279TAP-S29-1WTAP-S29-1BK 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 61783279電源タップ_節電エコサンワサプライ1本
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする