曜日別特売

ディジタル調節計

ディジタル調節計 - シマデンディジタル調節計 - シマデンディジタル調節計 - シマデンディジタル調節計 - シマデン

従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。
SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。
調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。
加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。
4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。
イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。
アナログ出力(オプション)選択できます。
CT入力、2点(オプション)選択できます。
外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。
通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
入力電圧
-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC
入力抵抗:500kΩ以上
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力
取付寸法(mm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61784189SRS13A-8YN-90-N100000220100~240V AC 14VA以下H92×W9296×96×6914以下
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
61784198SRS13A-8IN-90-N100000220100~240V AC 14VA以下H92×W9296×96×6914以下
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
61784207SRS13A-8PN-90-N100000220100~240V AC 14VA以下H92×W9296×96×6914以下
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784216SRS12A-8YN-90-N100000190100~240V AC 14VA以下H68×W6872×72×6914以下
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784225SRS12A-8IN-90-N100000190100~240V AC 14VA以下H68×W6872×72×6914以下
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784234SRS12A-8PN-90-N100000190100~240V AC 14VA以下H68×W6872×72×6914以下
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784250SRS14A-8YN-90-N100000160100~240V AC 14VA以下H92×W4596×48×6614以下
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784259SRS14A-8IN-90-N100000160100~240V AC 14VA以下H92×W4596×48×6614以下
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784268SRS14A-8PN-90-N100000160100~240V AC 14VA以下H92×W4596×48×6614以下
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784277SRS11A-8YN-90-N1000120100~240V AC 11VA以下、24V AC 6VA以下 24V DC 4W以下H45×W4548×48×6611以下
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784286SRS11A-8IN-90-N1000120100~240V AC 11VA以下、24V AC 6VA以下 24V DC 4W以下H45×W4548×48×6611以下
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
61784295SRS11A-8PN-90-N1000120100~240V AC 11VA以下、24V AC 6VA以下 24V DC 4W以下H45×W4548×48×6611以下
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする