国際電業
フットスイッチ 汎用小形タイプ
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー
保護カバー:SCL-L SCH-L
色
メタリック R25-635相当
質量(g)
310
保護構造
IP30
定格
AC250V 6A
接点構成
1c
動作力
19.6N
使用周囲温度(℃)
-5~40
ケーブル
VCTF 3心×0.75mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61783559
SFL-1 3X1.5M
1.5
¥
4,340
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61783568
SFL-1 3X2M
2
¥
4,660
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61783577
SFL-1 3X2.5M
2.5
¥
4,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
22日以内出荷
返品不可
61783586
SFL-1 3X3M
3
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください