国際電業
リミットスイッチ付きソレノイド
径(Φmm)
可動鉄心径:18
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
動作方式
引張形
温度上昇
65℃以下
絶縁種別
JIS C4552 E種絶縁相当
ケーブル
VCTF4心×0.75mm2×300mm
最大ストローク(mm)
20
取付方向
水平又は、垂直
通電率
1/6
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500(1分間)
内容量
1個
注意
※マイクロスイッチの最少負荷はDC15V、0.1Aです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
パイプ径(Φmm)
消費電力(VA)
吸引力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61783830
SSD-18MD 200V
マイクロスイッチ:AC250V 2A以下、DC30V 2A以下 (抵抗負荷)、連続通電:3分以内
外枠:48.6
84
19.6[2.0]
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
61783839
SSD-20MD 200V
マイクロスイッチ:AC250V 2A以下、DC30V 2A以下 (抵抗負荷)、連続通電:4分以内
外枠:60.5
120
29.4[3.0]
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください