デジタルクッキングスケール KJ221

デジタルクッキングスケール KJ221 - タニタデジタルクッキングスケール KJ221 - タニタデジタルクッキングスケール KJ221 - タニタデジタルクッキングスケール KJ221 - タニタデジタルクッキングスケール KJ221 - タニタデジタルクッキングスケール KJ221 - タニタデジタルクッキングスケール KJ221 - タニタデジタルクッキングスケール KJ221 - タニタ
(1件のレビュー)

お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。
郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。
本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ
」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ
」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。
「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)アイボリー電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g)本体質量(g)約299(電池含む)対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal保証期間1年フックフック穴(ハンガーフック)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約60時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×31×186計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g表示寸法(mm)文字高:28内容量1個
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61783936KJ221IV
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 料理材料の計測
農・林・水産業

今まで使っている計りが壊れたので貴社の製品をメールで見て注文しました。使った感じはい良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする