デジタルクッキングスケール KJ222

デジタルクッキングスケール KJ222 - タニタデジタルクッキングスケール KJ222 - タニタデジタルクッキングスケール KJ222 - タニタデジタルクッキングスケール KJ222 - タニタデジタルクッキングスケール KJ222 - タニタデジタルクッキングスケール KJ222 - タニタデジタルクッキングスケール KJ222 - タニタデジタルクッキングスケール KJ222 - タニタ
(1件のレビュー)

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。
水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。
本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。
郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。
見やすい文字高28mmの大型表示。
すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃
本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。

仕様地域設定:5区分付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g本体質量(g)約364(電池含む)対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)保証期間1年フックフック穴(スライド式)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約90時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:28内容量1個
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61783900KJ222BKブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
61783909KJ222GRグリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
61783918KJ222GYグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
61783927KJ222PKピンク
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 食事制限の必要な方のために用意しました。
サービス業

誰でも説明が無くても簡単に使え、コンパクットで場所を取らないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする