(+)スリムヘッド小ねじ ステンレス 8×15 SHSS-SUS-815シリーズ

(+)スリムヘッド小ねじ ステンレス 8×15 SHSS-SUS-815シリーズ - コノエ

頭部の高さが非常に低く、座面がナベ小ねじより広いネジです。
頭部を薄くしたことで軽量です。
取付面をフラットにすることができます。
ザグリ(皿モミ)加工ができない薄板用に。
頭部を出っ張らせたくない際に。
ドローンや1gでも軽くしたい製品用に。

仕様●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:15●ねじピッチ(mm):1.25●強度区分:A2-50相当●頭部径(mm):14●頭部厚さ(mm):2.0●十字穴番号:3●ステンレス(SUS-XM7)●質量:9.87gアズワン品番65-6082-09内容量1本(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62176934SHSS-SUS-815
1,065
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする