エスコ
[+]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
先端マグネット付
先端は高精度ブラックポイント仕上げ
仕様
●型番:170●先端×軸径(mm):#0×5.5●軸長(mm):75●全長:177mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
アズワン品番
65-3885-24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62176977
EA557DR-0
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください