エスコ
[パイプラック用]2方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ
仕様
●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用
アズワン品番
65-3900-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62177126
EA976BY-307
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください