エスコ
160x1230mm レーキ アルミ柄
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。
柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様
●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
アズワン品番
65-3887-81
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62179567
EA650RB-4
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください