曜日別特売

200mm 芝刈機 手押し式

200mm 芝刈機 手押し式 - キンボシ

リール式回転刃(5枚刃)
刃調整不要
キャッチャー脱落防止機構
軽く扱い易く、芝刈機が初めての方や、入り組んだお庭でも取り回しが行いやすく移動も簡単!!

仕様●メーカー:キンボシ●型番:GSB-2000HDX●※注意※:【お客様組立品】●刈込幅(mm):200●刈込能力(m2/h):120●刈り高さ:10・15・20・25mm(ワンタッチ4段調節)●サイズ:1,110×360×800(H)mm●重量:5.8kgアズワン品番65-3894-86内容量1台
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62180109EA898BE-4B
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする