エスコ
20枚用 ホッチキス ベージュ
仕様
●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:ベージュ●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式
アズワン品番
65-3890-98
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62180346
EA762HC-63
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください