曜日別特売

2人掛けソファ 9569

2人掛けソファ 9569 - スマイル[家具]2人掛けソファ 9569 - スマイル[家具]

木製脚と、スウェード生地で落ち着いた雰囲気
立ち座りのしやすい510mm座面奥行き。
※生地の特徴上、毛羽の向く方向によって光沢が変化します。

仕様●寸法:幅1520×奥行720×高さ740(SH440)mm●質量:28.0kg●材質:背座/ウレタンクッション、張地/ポリエステル、脚/天然木内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62180870GR65-3968-84
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62180879GY65-3968-83
23,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする