エスコ
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
速硬化型
F☆☆☆☆取得
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様
●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番
65-3897-44
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62214506
EA930AE-65A
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください