曜日別特売

390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入

390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入 - BIVAR

UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。
TZシリーズUV LED - UV5TZ
BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長

仕様●LED数:1●ピーク波長:390nm●放射束:40mW●ビュー角:15°●レンズ形状:砲弾型●ピン数:2●LED材質:InGaN、Sapphire●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5mmアズワン品番65-7259-99内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62214725UV5TZ-390-15
1,950
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする