曜日別特売

4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ

4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ - セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ - セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ - セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ - セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ - セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ - セーブインダストリー

押切りと4段ラチェット式で枝を楽々切断!
開閉ストッパー付により刃先を安全収納できます。
本体は、サビに強いアルミダイキャスト製。軽くて丈夫です。
刃はフッ素コーティング加工で汚れにくい
滑りにくい樹脂グリップになります。
剪定鋏として

仕様●サイズ(W×D×H)mm:約175×55×18●重量:約187g●材質:刃部/SK-5高炭素鋼(フッ素コーティング)、ハンドル部/アルミダイキャスト・PVCアズワン品番65-6411-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62215188SV-6773
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする