曜日別特売

540x1040x1130mm 電動ウォーカー

540x1040x1130mm 電動ウォーカー - エスコ540x1040x1130mm 電動ウォーカー - エスコ540x1040x1130mm 電動ウォーカー - エスコ540x1040x1130mm 電動ウォーカー - エスコ540x1040x1130mm 電動ウォーカー - エスコ540x1040x1130mm 電動ウォーカー - エスコ

折りたたみ可能
8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載
スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。
移動キャスター付

仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mmアズワン品番65-3891-41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62215407EA763DB-19F
オープン
45,800
50,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする