551x289x 612mm ファイルワゴン

551x289x 612mm ファイルワゴン - エスコ551x289x 612mm ファイルワゴン - エスコ551x289x 612mm ファイルワゴン - エスコ551x289x 612mm ファイルワゴン - エスコ551x289x 612mm ファイルワゴン - エスコ551x289x 612mm ファイルワゴン - エスコ

標準でブックエンドが4本付属しています。
初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。
A4ファイルやカタログなどを収納できます。
※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。

仕様●型番:WG-301N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:551×289×612●重量(kg):6.16●総耐荷重:20kg●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●棚板有効内寸:512.7×253.5mm●カラー:棚板/ホワイト、フレーム/シルバーアズワン品番65-5670-59内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62215425EA954HE-46A
オープン
16,700
18,370(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする