曜日別特売

60x1280mm やわらかゴムポール 2本

60x1280mm やわらかゴムポール 2本 - エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本 - エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本 - エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本 - エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本 - エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本 - エスコ

やわらかゴムで車を傷つけません。
台座のくぼみで重ねての収納が可能です。
アンカー打ち可能な穴が開いています。
チェーンを掛けやすいトップ形状

仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本アズワン品番65-5670-84内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62215590EA983FT-83A
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする