曜日別特売

690x370x800mm/455kg 作業台 折畳式/2個

690x370x800mm/455kg 作業台 折畳式/2個 - エスコ690x370x800mm/455kg 作業台 折畳式/2個 - エスコ690x370x800mm/455kg 作業台 折畳式/2個 - エスコ690x370x800mm/455kg 作業台 折畳式/2個 - エスコ690x370x800mm/455kg 作業台 折畳式/2個 - エスコ
(1件のレビュー)

たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。
軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。
別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。
ケーブルフック付

材質ポリプロピレン幅(mm)690(折畳:690)質量(kg)3.1高さ(mm)800(折畳:810)奥行(mm)370(折畳:50)耐荷重(kg)455(2脚使用時)型番BDST60960-JPアズワン品番65-3893-08内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62215617EA813JW-5
オープン
9,700
10,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 建具シート貼りの作業台
株式会社 がばてっく建設業・工事業

今まではベニヤ板で作った組み立て作業台を使ってましたが、この商品は軽くて持ち運び易く重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする