日本電産サーボ
AC ギアモータ 誘導 1
ACモータ、HMK II-IHシリーズ
長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
仕様
インダクションモータ、モータピニオン軸
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
モータータイプ
リード線付
相数
単相
モータ種類
AC小形標準
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法(mm)
出力(W)
コンデンサ容量(μF)
電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62217410
IH8P15N
6
80×80×75
15
4
400
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
62217419
IH6P3N
5
61×61×64
3
1
170
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください