エスコ
AC100V/40形 蛍光灯 スターター形/昼光色/25本
仕様
●型式:FL40SDF3●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:40形●直管・スタータ形●長さ:1,198mm●入数:25本●全光束:2,700lm
アズワン品番
65-5664-01
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62217954
EA758XH-240A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください