KEMET
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 6.8μF ±5%
仕様
●静電容量:6.8μF●電圧:180 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:20mm●等価直列抵抗:3mΩ●寸法:41.5 x 20 x 40mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm
アズワン品番
65-7157-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62219607
R76IW468050H3J
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください