AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入 - KEMET

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0

仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-81内容量1袋(9000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220027R60PF2220506AK
415,000
409,800
450,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする