VISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 200個入
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様
●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:18mm●寸法:26 x 8.5 x 18mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-6927-55
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220124
F340Y241030MIM2T0
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください