VISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 60個入
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様
●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mm
アズワン品番
65-7042-57
内容量
1袋(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220149
F340Y251030MPM2T0
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください