VISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 5個入
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様
●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7043-10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220167
F340Y242230MIM2T0
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください