VISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22μF ±20% 1袋 1000個入
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様
●静電容量:22μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●リード長さ:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7037-25
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220185
F340Y232230MFM2B0
¥
86,100
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください