VISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 110個入
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様
●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7039-20
内容量
1袋(110個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220194
F340Y243330MIM2T0
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください