VISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 5個入
仕様
●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:T
アズワン品番
65-7036-54
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220210
F340Y243330MIM2T0
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください