曜日別特売

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47nF ±20% 1袋 20個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47nF ±20% 1袋 20個入 - VISHAY

用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。

仕様●静電容量:47nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7045-49内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220237F340Y234730MFM2B0
3,420
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする