VISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47μF ±20% 1袋 750個入
仕様
●静電容量:47μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7037-78
内容量
1袋(750個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220246
F340Y234730MFM2B0
¥
94,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください