KEMET
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 300個入
仕様
●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番
65-7156-07
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220386
F862FC105K310ZV054
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください