KEMET
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 468個入
仕様
●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番
65-6991-13
内容量
1箱(468個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220526
F862DJ394K310ZV054
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください