曜日別特売

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入 - KEMET

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 20 mm です

仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:12mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-50内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220605F862BZ564K310ZV054
1,530
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする