EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:9mm●高さ:17.5mm●寸法:18 x 9 x 17.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-6947-90
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220928
B32522C3155K000
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください