EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1袋 50個入
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様
●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:4mm●高さ:8.5mm●寸法:10 x 4 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-7149-84
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220955
B32520C3104J000
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください