EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入
仕様
●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32652●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7144-42
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221174
B32652A2102J000
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください