EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入
仕様
●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7089-39
内容量
1箱(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221269
B32923H3105M000
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください