EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1箱 200個入
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7090-31
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221287
B32924H3225M000
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください