EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%
アズワン品番
65-7090-89
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221296
B32922J3224K000
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください