EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 3.3μF ±20% 1袋 2個入
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
仕様
●静電容量:3.3μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:30mm●寸法:31.5 x 19 x 30mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:2 x 10^-3%
アズワン品番
65-7145-68
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221314
B32924H3335M000
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください