EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%
アズワン品番
65-7149-68
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221330
B32924H3684M000
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください