EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
仕様
●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番
65-7091-24
内容量
1箱(320個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221348
B32924H3684M000
¥
80,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください