EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入
要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
仕様
●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-7146-41
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221454
B32560J8222K000
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください