EPCOS
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入
仕様
●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7088-79
内容量
1箱(160個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221750
B32524Q1686K000
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください