Thermo Fisher Scientific
ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズ
-100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに最適
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.9mm●先端:径0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3763-64
内容量
1個(960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222057
2155
¥
23,340
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
108日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください