ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック 2069-05シリーズ

ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック 2069-05シリーズ - Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック 2069-05シリーズ - Thermo Fisher Scientific

-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ
ローリテンションタイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-68内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622221272069-05
98,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする