Thermo Fisher Scientific
ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070シリーズ
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3760-85
内容量
1個(960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222170
2070
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください