片山利器
BT LEDシリンダーライト
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)
仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様
●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間
アズワン品番
65-3908-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225557
#202050
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください